曜日別特売

手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ

手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ - HEIKO

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きタイプのポリ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。

種類手抜き袋厚さ(mm)0.03入数(枚)100印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。エンボス加工表面エンボス加工あり内容量1パック(100枚)
注意
※穴から下の高さは多少前後する場合があります。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
材質
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
440549303S0.03HDPE+バイオマス25% 乳白原反200300(底マチ80)/穴から下:230ギンガム2/ピンク
2,650
1,798
1,978(税込)
当日出荷
44054939SS0.03HDPE+バイオマス25% 乳白原反250330(底マチ80)/穴から下:260ギンガム2/ピンク
3,200
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
44054948S0.03HDPE+バイオマス25% 乳白原反295400(底マチ100)/穴から下:330ギンガム2/ピンク
4,250
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
44054957M0.03HDPE+バイオマス25% 乳白原反370450(底マチ60)/穴から下:380ギンガム2/ピンク
5,300
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
44054966L0.03HDPE+バイオマス25% 乳白原反430460(底マチ80)/穴から下:390ギンガム2/ピンク
6,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
440549753S0.03HDPE+バイオマス25% 乳白原反200300(底マチ80)/穴から下:230ギンガム2/ブルー
2,650
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
44054984SS0.03HDPE+バイオマス25% 乳白原反250330(底マチ80)/穴から下:260ギンガム2/ブルー
3,200
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
44055000S0.03HDPE+バイオマス25% 乳白原反295400(底マチ100)/穴から下:330ギンガム2/ブルー
4,250
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
44055009M0.03HDPE+バイオマス25% 乳白原反370450(底マチ60)/穴から下:380ギンガム2/ブルー
5,300
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
44055018L0.03HDPE+バイオマス25% 乳白原反430460(底マチ80)/穴から下:390ギンガム2/ブルー
6,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
440550273S0.03HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反200300(底マチ80)/穴から下:230スパタ 白
2,650
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44055036SS0.03HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反250330(底マチ80)/穴から下:260スパタ 白
3,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
44055045S0.03HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反295400(底マチ100)/穴から下:330スパタ 白
4,250
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
440550543S0.03HDPE+バイオマス25% 着色原反200300(底マチ80)/穴から下:230シルバー
2,450
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
44055070SS0.03HDPE+バイオマス25% 着色原反250330(底マチ80)/穴から下:260シルバー
2,850
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
44055079S0.03HDPE+バイオマス25% 着色原反295400(底マチ100)/穴から下:330シルバー
3,850
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
44055088M0.03HDPE+バイオマス25% 着色原反370450(底マチ60)/穴から下:380シルバー
4,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44055097L0.03HDPE+バイオマス25% 着色原反430460(底マチ80)/穴から下:390シルバー
5,300
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
440548963S0.03HDPE+バイオマス25% 乳白原反200300(底マチ80)/穴から下:230フラワーアラカルト
3,200
取扱い終了
返品不可
44054905SS0.03HDPE+バイオマス25% 乳白原反250330(底マチ80)/穴から下:260フラワーアラカルト
3,750
取扱い終了
返品不可
44054914S0.03HDPE+バイオマス25% 乳白原反295400(底マチ100)/穴から下:330フラワーアラカルト
4,800
取扱い終了
返品不可
440551063S0.03HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反200300(底マチ80)/穴から下:230ナチュラル
2,150
取扱い終了
返品不可
44055115SS0.03HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反250330(底マチ80)/穴から下:260ナチュラル
2,650
取扱い終了
返品不可
44055124S0.03HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反295400(底マチ100)/穴から下:330ナチュラル
3,600
取扱い終了
返品不可
440551403S0.03HDPE+バイオマス25% 乳白原反200300(底マチ80)/穴から下:230ギンガム2/ライトグリーン
2,650
取扱い終了
返品不可
44055149SS0.03HDPE+バイオマス25% 乳白原反250330(底マチ80)/穴から下:260ギンガム2/ライトグリーン
3,200
取扱い終了
返品不可
44055158S0.03HDPE+バイオマス25% 乳白原反295400(底マチ100)/穴から下:330ギンガム2/ライトグリーン
4,250
取扱い終了
返品不可
440551673S0.03HDPE+バイオマス25% 乳白原反200300(底マチ80)/穴から下:230ギンガム2/イエロー
2,650
取扱い終了
返品不可
44055176SS0.03HDPE+バイオマス25% 乳白原反250330(底マチ80)/穴から下:260ギンガム2/イエロー
3,200
取扱い終了
返品不可
44055185S0.03HDPE+バイオマス25% 乳白原反295400(底マチ100)/穴から下:330ギンガム2/イエロー
4,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする