曜日別特売

手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ

手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ - HEIKO
(2件のレビュー)

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きタイプのポリ袋です。底マチが広いため、食パンや大きめの箱などを入れるのに適しています。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。

種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。内容量1パック(100枚)
注意
※穴から下の高さは多少前後する場合があります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
材質
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44055280Y3S0.03HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反320240(底マチ120)/穴から下:195ティータイム
2,400
1,598
1,758(税込)
当日出荷
44055289YSS0.03HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反370260(底マチ160)/穴から下:210ティータイム
2,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
44055298YS0.03HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反410290(底マチ170)/穴から下:230ティータイム
3,500
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
44055307YM0.03HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反455300(底マチ170)/穴から下:235ティータイム
4,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
44055316YL0.035HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反535340(底マチ200)/穴から下:285ティータイム
4,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44055377Y3S0.03HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反320240(底マチ120)/穴から下:195ナチュラル
2,400
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
44055386YSS0.03HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反370260(底マチ160)/穴から下:210ナチュラル
2,800
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
44055395YS0.03HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反410290(底マチ170)/穴から下:230ナチュラル
3,500
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
44055404YM0.03HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反455300(底マチ170)/穴から下:235ナチュラル
4,000
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
44055420YL0.035HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反535340(底マチ200)/穴から下:285ナチュラル
4,500
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
44055325Y3S0.03HDPE+バイオマス25% 乳白原反320240(底マチ120)/穴から下:195
オープン
取扱い終了
返品不可
44055334YSS0.03HDPE+バイオマス25% 乳白原反370260(底マチ160)/穴から下:210
オープン
取扱い終了
返品不可
44055350YS0.03HDPE+バイオマス25% 乳白原反410290(底マチ170)/穴から下:230
オープン
取扱い終了
返品不可
44055359YM0.03HDPE+バイオマス25% 乳白原反455300(底マチ170)/穴から下:235
オープン
取扱い終了
返品不可
44055368YL0.035HDPE+バイオマス25% 乳白原反535340(底マチ200)/穴から下:285
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44055307
2025-04-29
用途: テイクアウトのお弁当用
飲食業

お弁当を安定して入れられるし厚みもあって安っぽくないのが良かった。

対象商品 : 44055298
2023-11-27
用途: ケーキの箱を入れる
製造業

厚さもしっかりしていて、柄が凄く可愛いのが好き!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする