曜日別特売

手抜きポリ袋 LDカラーポリ

手抜きポリ袋 LDカラーポリ - HEIKO手抜きポリ袋 LDカラーポリ - HEIKO手抜きポリ袋 LDカラーポリ - HEIKO手抜きポリ袋 LDカラーポリ - HEIKO手抜きポリ袋 LDカラーポリ - HEIKO手抜きポリ袋 LDカラーポリ - HEIKO手抜きポリ袋 LDカラーポリ - HEIKO手抜きポリ袋 LDカラーポリ - HEIKO

フィルム材質が厚み0.05mmの手抜きポリ袋です。「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記していますが、スタイリッシュさを考慮し、ホワイトの文字でさりげなく表記しました。ソフトタイプで透明に近いため、中身がよく見えます。パンの他に洋菓子の箱などデザイン性のあるパッケージのお持ち帰りに。

材質LDPE ナチュラル原反厚さ(mm)0.05ナチュラル 表記入り種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。内容量1パック(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44055474SG19-35190/全体300350/穴から下:290
1,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
44055490SG26-37260/全体380370/穴から下:310
2,450
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする