曜日別特売

POPクリップ

POPクリップ - HEIKOPOPクリップ - HEIKOPOPクリップ - HEIKOPOPクリップ - HEIKOPOPクリップ - HEIKOPOPクリップ - HEIKOPOPクリップ - HEIKOPOPクリップ - HEIKO
(1件のレビュー)

角度調節可能でコンパクトなクリップ式のホルダーです。POPやプライスカードを差し込み、店頭や商品棚などに設置することができます。限られた売り場に必須なお役立ちアイテムです。

材質ホルダー、クリップ:ポリカーボネート・ジョイント:ポリアセタール・金具:スチール
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
最大挟み幅(mm)
適合厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44060110カード差し付1パック(10個)22、【ホルダー】27708(用紙)0.4
1,450
949
1,044(税込)
当日出荷
44060119連結クリップ1パック(10個)22、【ホルダー】22928(用紙)8
1,700
1,098
1,208(税込)
当日出荷
44060128Sサイズ1パック(5個)25、【ホルダー】80100板状の場合:30、パイプ状の場合:直径15~30(用紙)8
1,000
659
725(税込)
当日出荷
44060137Mサイズ1パック(5個)25、【ホルダー】80160(アーム部50)板状の場合:30、パイプ状の場合:直径15~30(用紙)
1,300
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: 店頭プライスタグ

他に安いものを使用したことがありますが、破損が多く消耗が激しかったのですがこちらの商品は耐久性が高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする