HEIKO
事務用クラフト封筒
(1件のレビュー)
事務用のクラフト封筒です。
色
クラフト
窓枠
なし
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
郵便番号欄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44060225
角2 85g テープ付 郵便番号枠なし
半晒クラフト紙85g
定形外の角2規格
240×332
郵便番号枠なしタイプ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44060234
長3 70g 郵便番号枠なし
半晒クラフト紙70g
定形の長3規格
120×235
郵便番号枠なしタイプ
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
44060250
長3 70g テープ付 郵便番号枠あり
半晒クラフト紙70g
定形の長3規格
120×235
郵便番号枠ありタイプ
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
44060259
長4 50g 郵便番号枠なし
半晒クラフト紙50g
定形の長4規格
90×205
郵便番号枠なしタイプ
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
44060268
長4 70g テープ付 郵便番号枠あり
半晒クラフト紙70g
定形の長4規格
90×205
郵便番号枠ありタイプ
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください