曜日別特売

事務用ケント封筒

事務用ケント封筒 - HEIKO事務用ケント封筒 - HEIKO事務用ケント封筒 - HEIKO事務用ケント封筒 - HEIKO事務用ケント封筒 - HEIKO事務用ケント封筒 - HEIKO事務用ケント封筒 - HEIKO事務用ケント封筒 - HEIKO

事務用の白いケント封筒です

窓枠なし内容量1パック(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
郵便番号欄
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44060347角2 100g テープ付 郵便番号枠なし-ケント紙100g定形外の角2規格240×332郵便番号枠なしタイプ
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
44060356長3 80g 郵便番号枠なし-ケント紙80g定形の長3規格120×235郵便番号枠なしタイプ
オープン589
589
648(税込)
当日出荷
44060365長3 80g テープ付 郵便番号枠あり-ケント紙80g定形の長3規格120×235郵便番号枠ありタイプ
オープン689
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
44060374長4 70g 郵便番号枠なし-ケント紙70g定形の長4規格90×205郵便番号枠なしタイプ
オープン399
399
439(税込)
当日出荷
44060390長4 70g テープ付 郵便番号枠あり-ケント紙70g定形の長4規格90×205郵便番号枠ありタイプ
オープン589
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
67938565角2 100g テープ付 郵便番号枠なし【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ケント紙100g定形外の角2規格240×332郵便番号枠なしタイプ
オープン1,998
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする