HEIKO
手提げ保冷バッグ ラミスル
不織布にクラフト紙を貼り合わせた、おしゃれな手提げ保冷バッグです。チャック付で気密性が高く、保冷効果が持続できます。保冷剤と合わせてご使用ください。
材質
PP製不織布+クラフト紙+アルミ蒸着+CPP
幅(mm)
350
高さ(mm)
295
マチ(mm)
【底】120
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44060977
クラフト
¥
3,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください