曜日別特売

細~い紙両面テープ

細~い紙両面テープ - SWAN細~い紙両面テープ - SWAN

3mmの細幅の両面テープ。ラッピングやアルバム作成、工作などの細かな部分に便利です。

材質不織布幅(mm)3クリア長さ(m)20被着材の素材内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
440614763×20
オープン
84
92(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする