曜日別特売

緩衝材 ボーガスペーパー

緩衝材 ボーガスペーパー - SWAN緩衝材 ボーガスペーパー - SWAN緩衝材 ボーガスペーパー - SWAN緩衝材 ボーガスペーパー - SWAN緩衝材 ボーガスペーパー - SWAN緩衝材 ボーガスペーパー - SWAN緩衝材 ボーガスペーパー - SWAN緩衝材 ボーガスペーパー - SWAN
(2件のレビュー)

梱包の際の緩衝材として丸めて簡単にお使いいただけます。古紙を利用している環境に配慮した商品です。400mmごとにミシン目が入っています。

材質古紙51.2g幅(mm)320長さ(m)100内容量1本
注意
※古紙100%製品のため、ロットによって緑系、赤系、灰色系等色みが大きく異なる可能性があることご容赦願います。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44061607320×100m
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
44061616320×100m
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
44061625320×100m
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44061625
2025-04-10
用途: 梱包

梱包の隙間埋め用に購入しました。400mmごとにミシン目が付いていて作業効率がかなり良いので、ポイントが高いです。今回は緑色系のペーパーが来ましたが、色合いも良かったと感じます。古紙51.2gの商品と書いてありましたが、もう少し厚い(重い)商品も選択出来ると、少ない量で梱包出来て時短にもつながるので、有れば購入したいと思います。

2025-06-27
用途: 梱包作業
有限会社大原自動車・二輪車・自転車関連業

通信販売業なので商品の梱包の際に使っています。
緩衝材としてのは十分ですし、価格も手頃なので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする