マクセル
マグネット式ワイヤレスモバイル充電バッテリー
急速充電におすすめ、PD18W充電対応。
マグネット吸着式でワイヤレス充電の位置がズレにくい。
本体充電しなが
用途
スマートフォンの充電に。
付属品
Type-C充電用ケーブル
色
ブラック
質量(g)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×16×98
充電時間(時間)
2
バッテリー容量(mAh)
5000
USBポート数
3
充電端子
USB、Type-C、ワイヤレス
給電端子
Type-C、micro-B
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44095986
MPC-CM5000BK
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください