マクセル
大容量モバイル充電バッテリー
手になじんで、持ちやすいアーチ形状デザイン。
約1000回くり返し充電できる。
本体とスマートフォンを同時に
用途
スマートフォンの充電に。
付属品
USB-A/Type-C充電用ケーブル
質量(g)
135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×24×98
充放電回数
1000
充電時間(時間)
3
バッテリー容量(mAh)
6600
USBポート数
2
充電端子
Type-C
給電端子
USB-A、Type-C
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44095995
MPC-C6601BK
ブラック
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
44096004
MPC-C6601WH
ホワイト
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください