曜日別特売
(2件のレビュー)

水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。
液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。

用途一般用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限4年内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44096020SR44 1BS D1
オープン
549
604(税込)
当日出荷
44096029SR44 2BS D2
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
44096038SR43 1BS D1
オープン
549
604(税込)
当日出荷
44096047SR41 1BS D1
オープン
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
44096056SR1130 1BS D1
オープン
449
494(税込)
当日出荷
44096065SR1120 1BS D1
オープン
449
494(税込)
5日以内出荷
44096074SR626SW 1BS C1
オープン
509
560(税込)
当日出荷
44096090SR621SW 1BS C1
オープン
509
560(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44096029
2025-12-01
用途: デジタルノギスで測定するため
サービス業

長寿命で液漏れ防止でどんなものか買ってみました。
1ヶ月たって直ぐに電池減ってますのアイコン出てないので
まだまだ使える電池に思います。

2025-08-28
用途: テスターのバッテリー
建設業・工事業

短時間で到着したため、作業が中断することなく進行しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする