マクセル
時計用酸化銀電池(W系:デジタル)
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。
液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途
時計用
タイプ
酸化銀
公称電圧(V)
1.55
使用推奨期限
2年
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44096300
SR927W 1BT B
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
44096309
SR726W 1BT B
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
44096318
SR626W 1BT B
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
44096327
SR621W 1BT B
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください