The Next Dekade
7年保存水
不純物を取り除いた硬度「0」の超長期保存水
用途
7年間保存可能
種類
保存水
賞味期限
7年
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
箱寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44064617
07WT01
1箱(500mL×24本)
60×60×210.1
375×250×220
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44064626
07WT02
1箱(1500mL×8本)
91.2×78.2×303.58
325×190×315
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44064635
07WT03
1箱(2000mL×6本)
107×89×305.5
330×185×320
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,834
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070