曜日別特売

10年保存水

10年保存水 - The Next Dekade10年保存水 - The Next Dekade10年保存水 - The Next Dekade
(2件のレビュー)

不純物を取り除いた硬度「0」の超長期保存水

用途10年間保存可能種類保存水賞味期限10年グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
箱寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4406464410WT011箱(500mL×24本)60×60×210.1375×250×220
4,800
4,598
4,966(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4406466010WT021箱(1500mL×8本)91.2×78.2×303.58325×190×315
2,800
2,698
2,914(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4406466910WT031箱(2000mL×6本)107×89×305.5330×185×320
2,400
2,298
2,482(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥900/税込¥990
北海道地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1につき¥3,700/税込¥4,070
離島数量1につき¥3,700/税込¥4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 備蓄品

もしもの時の備蓄品として購入。10年保存なので入れ替えの回数が少なく、助かります。飲んでないので味はわかりません。

対象商品 : 44064669
2024-11-26
用途: 防災用品
東京竹支部その他業種

長期期間保存できるものを探していました。価格もお手頃で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする