曜日別特売

7年保存レトルト食品

7年保存レトルト食品 - The Next Dekade7年保存レトルト食品 - The Next Dekade7年保存レトルト食品 - The Next Dekade7年保存レトルト食品 - The Next Dekade7年保存レトルト食品 - The Next Dekade7年保存レトルト食品 - The Next Dekade7年保存レトルト食品 - The Next Dekade7年保存レトルト食品 - The Next Dekade

水もお湯もいらない、調理不要でそのまま食べられる。食物アレルギー特定原材料等28品目と貝類不使用。

用途7年保存、水も火も使わず食べられるレトルトごはん。寸法(mm)160×190×20賞味期限7年箱寸法(mm)490×275×220グリーン購入法適合内容量1箱(230g×50個)
関連資料:(2.02MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
カロリー(kcal)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4406467807RR04トマトリゾット306
25,000
22,980
24,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4406468707RR05わかめご飯115
25,000
22,980
24,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4406469607RR07白飯124
21,500
19,980
21,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1につき¥3,700/税込¥4,070
離島数量1につき¥3,700/税込¥4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする