曜日別特売

CUBE-7Years Completedセット

CUBE-7Years Completedセット - The Next Dekade

7年保存の食品セット。

用途レトルト加工されたクッキー、パン、ごはんのバリエーション豊かな保存食セットです。セット内容7年保存クッキー(チーズ味・パンプキン味・ココナッツ味)各1個/7年保存レトルトパン(ミルクブレッド、チョコレート、ブルーベリー)各1個/7年保存レトルト食(カレーピラフ・五目ごはん・コーンピラフ)各1個/7年保存水500ml×3本/スプーン×3本寸法(mm)233×205×170賞味期限7年箱寸法(mm)490×434×197カロリー(kcal)3066グリーン購入法適合内容量1箱(1セット×4個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4406475707CL01
20,760
18,980
20,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1につき¥3,700/税込¥4,070
離島数量1につき¥3,700/税込¥4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする