曜日別特売

CUBE-7Years Completedセット Version2(28品目)

CUBE-7Years Completedセット Version2(28品目) - The Next Dekade

アレルギー対応の7年保存食セット。

用途レトルト加工の米粉クッキー、レトルト食品。硬度0の保存水のセット。セット内容7年保存米粉クッキー(プレーン味・にんじん味・紫いも味)/7年保存レトルト食品(五目ご飯・わかめご飯・トマトリゾット・カレーピラフ・コーンピラフ・ホワイトシチュー)各1個/7年保存水500ml×3本/スプーン×3本寸法(mm)233×205×170賞味期限7年箱寸法(mm)490×434×197カロリー(kcal)2670グリーン購入法適合内容量1箱(4セット×4個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4406476607CL02
22,960
20,980
22,658(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1につき¥3,700/税込¥4,070
離島数量1につき¥3,700/税込¥4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする