みんなの保存食
7年保存レトルト米粉クッキー
食物アレルギー特定原材料等28品目と貝類不使用の米粉クッキー
用途
加圧加熱殺菌による長期保存米粉クッキー
寸法(mm)
110×15×170
種類
米粉クッキー
賞味期限
7年
カロリー(kcal)
330
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
箱寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44064879
07CR02
1箱(61.5g×50個)
320×260×180
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44064888
07CR02
1箱(61.5g×100個)
550×340×200
¥
40,000
¥
36,980
¥
39,938
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070