みんなの保存食
7年保存野菜コンソメスープ
インバウンド対応「英語表記+30言語製品仕様書」。
用途
避難後に不足する栄養を補える、水でもお湯でもサッと溶けるやさしいスープです。
寸法(mm)
120×180
種類
スープ
賞味期限
7年
箱寸法(mm)
325×240×172
カロリー(kcal)
46
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(40.5g×50袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44064906
07CS01
¥
37,500
¥
33,980
¥
36,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070