7年保存 愛犬防災レスキューセット

7年保存 愛犬防災レスキューセット - JARA7年保存 愛犬防災レスキューセット - JARA7年保存 愛犬防災レスキューセット - JARA7年保存 愛犬防災レスキューセット - JARA7年保存 愛犬防災レスキューセット - JARA7年保存 愛犬防災レスキューセット - JARA
用途
今まで無かった「レトルトドッグフード」。
硬度0にまで磨き上げた「ペットウォーター」をはじめとした、ペット防災の必須アイテムを厳選。
すべてが7年保存対応、ウェットティッシュを含め「安全性最優先の決定版!」
セット内容7年保存水JARA Water 500ml×2本/7年保存レトルトドッグフード×1袋/除菌消臭ウェットシート×1個/折り畳み式フードカップ×1個/うんちが臭わない袋SS 20枚入×1袋寸法(mm)305×215×73賞味期限7年箱寸法(mm)445×320×245グリーン購入法適合内容量1箱(6セット×6個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4406491507DR01
33,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1につき¥3,700/税込¥4,070
離島数量1につき¥3,700/税込¥4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする