ネット接続不要 SD録画防犯カメラ

ネット接続不要 SD録画防犯カメラ - 安達商事

248万画素SONY製 CMOS センサー搭載
248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。
レンズに2.8mm 視野角 約72°のCMOSレンズを搭載し近距離
から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。
最大128GBまでのSDカード録画に対応
内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高
画質の映像を長時間録画可能です。
ダイレクト接続対応
インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接
カメラへのアクセスを行うことができます。
直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の
確認が行えます。
リモートアクセス対応
WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を
確認、各種設定を行えます。
防水構造IP66相当、屋外に設置可能

仕様圧縮方式:H.264、ビットレート:0.1M~8Mbps形状防水型質量(g)約300使用温度範囲(℃)10~50電源(V)DC12対応OSAndroid/iOS APPレンズ径(Φmm)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×65×125解像度1920×1080電流(mA)IR OFF時=11、IR ON時=430視野角水平:約72°内部メモリーmicroSDカード(最大128GB)セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション2D/3D使用場所屋内外使用環境湿度(%)10~90プロトコルONVIF通信規格IEEE802 b/g/n防水性IP66相当フレームレート最大25fps赤外線投光距離最大20m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS録画方式スケジュール/モーション内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44042129ADS-WF1080P36TF
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする