ネット接続不要 SD録画防犯カメラ

ネット接続不要 SD録画防犯カメラ - 安達商事

248万画素SONY製 CMOS センサー搭載
248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。
近距離から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。
最大128GBまでのSDカード録画に対応
内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高
画質の映像を長時間録画可能です。
ダイレクト接続対応
インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接
カメラへのアクセスを行うことができます。
直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の
確認が行えます。
リモートアクセス対応
WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を
確認、各種設定を行えます。
防水構造IP66相当、屋外に設置可能
音声マイク内蔵

仕様圧縮方式:H.264/H.265形状防水型質量(g)約360使用温度範囲(℃)-20~60電流(A)1電源(V)DC12方式録画:microSDカード(最大128GB)対応OSAndroid/iOS APPレンズ径(Φmm)3.6寸法(奥行D×高さH)(mm)112×87.6解像度1920×1080視野角水平:約79°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNR使用場所屋内外シャッタースピード1/25~1/25000s使用環境湿度(%)10~90通信規格IEEE802 b/g/n防水性IP66相当フレームレート最大25fps音声音声マイク:有赤外線投光距離最大15m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS録画方式モーション内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44042138ADS-WF200DM
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする