曜日別特売

ネット接続不要 SD録画ソーラーカメラ

ネット接続不要 SD録画ソーラーカメラ - 安達商事

録画データをスマートホンにて直接閲覧
ソーラーバッテリー搭載
無電源でのSD録画に対応
400万画素SONY製 CMOS センサー搭載
4MP解像度 FHD画質録画
3.6mm 固定レンズ搭載
最大128GBまでのmicroSDカード録画が可能
防水構造IP66相当、屋外に設置可能
赤外線照射距離 約10m
視野角 約75°で広範囲の撮影が可能

用途
駐車場の監視に
不法投棄対策に
工事現場の防犯対策に
ゴルフ場の監視対策に
牧場の動物の管理に
形状防水型レンズ径(Φmm)3.6メモリーmicroSDカード(最大128GB)視野角75°使用場所屋内外防水性IP66相当赤外線投光距離約10m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44042147ADS-WF520SL-4MP
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする