Rebalo
セーフティーサインマグネット
Rebaloオリジナルデザインの「ミッキー&ミニーセーフティサイン」
・マグネットで取り付け簡単
・簡単に付け外しOK
・仲良くおやすみしているミッキー&ミニー
・周りに分かりやすくメッセージをお知らせ
用途
取り付ける面の汚れをよく落とし、マグネットの磁力が効く平らな面に取り付けてください。
マグネットが貼りつかない車種もございますので、ご注意ください。予めお手持ちのマグネットなどで貼りつくかをご確認いただいた上でお買い求めください。
降車時は本品を必ず取り外すようにしてください。
長時間貼りつけたままの場合、停車後の温度変化(特に炎天下や極寒時など)でボディの塗装と化学反応を起こし、はがれにくくなったり日焼け跡が残る恐れがあります。 新車・再塗装車など、塗装面が安定していない状態では特にご注意ください。メタリック塗装・パール調塗装車は塗装が安定していても必ず外してください。まれに白く跡が残る場合があります。
洗車の際は必ず取り外してください。
脱落防止のため、本品が浮いていたり、めくれていたりしていない事を確認してください。
質量(g)
(約)25
柄
ミッキー&ミニー
製品サイズ(mm)
(約)直径122
素材
マグネット・塩化ビニル
内容量
1枚
注意
ガラス面・アルミ面・樹脂ボディ面にはご使用できません。
磁石を使った製品は気象条件により、塗装面への固着や白濁、周囲に色褪せ痕など塗装を痛めるおそれがあります。
お車から離れる際は必ず取り外してください。特に新車・再塗装車・メタリック塗装車・パール塗装車はご注意ください。
熱によりはがれなくなる恐れがありますので、取り付け面が70℃以上になる場所には取り付けないでください。
風圧が強く当たる場所に装着した場合脱落する恐れがあります。高速道路走行時など十分注意してください。
耐候性の素材を使用していますが、経年変化や紫外線等により変色・退色する場合があります。
幼児や子供の手が届かない所に保管し、いたずらしないようご注意ください。
誤った取り扱いに関して不具合が発生した場合、メーカーおよび小売店は補償に応じられませんのでご了承の上ご購入ください。
仕様および外観は予告なく変更する場合があります。
※モニターの発色により実物と異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44062115
ST842
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください