曜日別特売

ダブルウォッシュコーティング

ダブルウォッシュコーティング - RADIANCE

驚異の4ヶ月持続。ダブルウォッシュコーティング。
2つの被膜の結合で持続力アップ!独自技術により、吸着力の高いベースコートに強力定着するトップコートを開発。この2層被膜が結合することで、従来のコーティングシャンプーにはなかった驚異の持続力を発揮。
優れた防汚性。ダブルコーティングの相乗効果で従来のコーティングシャンプーを凌駕する光沢と撥水を実現。
作業中から実感できる効果。十分な撥水効果のあるベースコートに、さらにトップコートを施工すると、水で洗い流すたびに高まる撥水性能と光沢を実感。

用途車用コーティング剤成分(トップコート)ケイ素化合物、界面活性剤、シリコンレジン/(ベースコート)界面活性剤、変性シリコーン、イソプロピルアルコールセット内容トップコート×1、ベースコート×1、洗車スポンジ×1、マイクロファイバークロス×1容量(mL)トップコート:100 ベースコート:450危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色使用可能回数中型車約3回分内容量1セット
注意
※コーティング剤は開栓し空気に触れると硬化が始まるため、1台使い切りとなります。※用途以外には使用しないでください。
※換気の良い場所で作業を行ってください。
※再塗装車や劣化したボディに使用する際は目立たない所で試してから使用してください。
※キズの原因になりますので、使用前にホコリ、泥などを除去してから使用してください。また風の強い時や砂埃の多い所では使用しないでください。
※色ムラ、シミになるおそれがあるので、直射日光の当たる所やボディが熱い時には使用しないでください。
※変色、シミになるおそれがあるので、衣服、革製品には付着しないように注意してください。
※容器を強く握ると、液が飛び出すことがありますので注意してください。
※使用後は必ず石鹸で手を洗ってください。
※使用に関しましては、自己責任でお願いいたします。 本製品を使用した事による直接的、間接的に生じた事故、損害、破損についての責任は当方では一切負えません。また損害請求等にも応じかねます。予めご了承ください。
※ご使用のモニターやディスプレイにより色合い等が若干異なって見える場合がございます。
※予告なく仕様変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44063917RD-02
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする