曜日別特売

ホイールコーティング

ホイールコーティング - RADIANCE

プロ仕様のホイールコーティング。驚異の3ヶ月持続。
艶と撥水が格段に上がり、普段のお手入れは水洗いだけでOK。
ガラス系&フッ素成分の被膜は優れた艶と撥水効果を与え、ブレーキダストの汚れをしっかりガードします。

用途車用コーティング剤成分フッ素樹脂化合物、シリコーンレジン、イソパラフィン系溶剤セット内容ホイールコーティング×1、マイクロファイバークロス×1容量(mL)120(エアゾール)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量30mL使用可能回数中型車約6回分危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
※コーティング剤は開栓し空気に触れると硬化が始まるため、1台使い切りとなります。※用途以外には使用しないでください。
※換気の良い場所で作業を行ってください。
※再塗装車や劣化したボディに使用する際は目立たない所で試してから使用してください。
※キズの原因になりますので、使用前にホコリ、泥などを除去してから使用してください。また風の強い時や砂埃の多い所では使用しないでください。
※色ムラ、シミになるおそれがあるので、直射日光の当たる所やボディが熱い時には使用しないでください。
※変色、シミになるおそれがあるので、衣服、革製品には付着しないように注意してください。
※容器を強く握ると、液が飛び出すことがありますので注意してください。
※使用後は必ず石鹸で手を洗ってください。
※使用に関しましては、自己責任でお願いいたします。 本製品を使用した事による直接的、間接的に生じた事故、損害、破損についての責任は当方では一切負えません。また損害請求等にも応じかねます。予めご了承ください。
※ご使用のモニターやディスプレイにより色合い等が若干異なって見える場合がございます。
※予告なく仕様変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44063944RD-05
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする