潮
ハイブリッドファン TR1
仕様
(取付可能空調)天井カセット型エアコン(1方向吹き出しタイプ)
材質
羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:スチール
寸法(mm)
直径 700×高さ 150.4(突起部含まず)、可変範囲 直径 500~700
質量(g)
本体:約570、取付金具:約143
内容量
1個
注意
※エアコン本体と天井の隙間に取付金具が差し込めない場合は、取付できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44063996
HBF-TR1-C/W
¥
28,800
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません