潮
ハイブリッドファン SJR
仕様
(取付可能空調)天井吹き出し口(丸形・角形)、システム天井(照明間)吹き出し口
適合機種
小カセット 4方向(正方形)サイズ:680~780mm × 680~780mm
材質
羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:鉄
寸法(mm)
直径 900×高さ 117(突起部含まず)、可変範囲 直径 700~900
質量(g)
本体:約680、大型用取付金具を使用した場合:約320
内容量
1個
注意
※ 2方向吹き出しエアコンに取り付ける場合、モーター制御品等が有る部分からは風は出ておりませんので、モーター制御品等がない方向に寄せて取り付けてください。
※ 2方向吹き出しエアコンの長さ1800mm以上は2台並行に取り付けて下さい。
※小カセット型正方形4方向吹き出しエアコンに取り付ける場合は別売品:HBF-SK1(小カセット用部品)が必要です
※ 中央部分が鉄板の場合は、マグネットが必要です。
ルーバーが下がらない場合:HBF-JM2
ルーバーが下がる場合:HBF-JM3
※中央部分が樹脂製の場合は、お問い合わせください。
※お客様ご使用のエアコン形状によって適応機種が異なりますのでご注意ください。(
こちら
で確認)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44064005
HBF-SJR-C/W
¥
28,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません