タフテクトT

タフテクトT - YKK APタフテクトT - YKK APタフテクトT - YKK APタフテクトT - YKK APタフテクトT - YKK APタフテクトT - YKK AP

2mm厚の挽板を採用した、木のぬくもりと肌触りを感じられるフローリングです。
無垢材の質感を保ちながら、高い機能性を両立。
こだわりのアール面が上質な空間を演出します。
引っかき傷がつきにくい、床暖房対応可、ホットカーペット対応、ワックス禁止、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC

用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下長さ(mm)1818幅(mm)120厚さ(mm)12基材挽板2mm+合板工法合板捨て貼工法用表面仕上げUV塗装仕上げ内容量1ケース(14枚)
注意
※他シリーズの商品とつなげて施工することはできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44062124UX TLK-TR-12オーク
71,500
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
44062140UY TLK-TR-12ウォールナット
88,000
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする