タフテクトF

タフテクトF - YKK APタフテクトF - YKK APタフテクトF - YKK APタフテクトF - YKK APタフテクトF - YKK APタフテクトF - YKK APタフテクトF - YKK APタフテクトF - YKK AP

素足で生活したくなるような自然なぬくもりを感じさせるカラー。
カフェやショップの雰囲気を演出し、個性的なライフスタイル表現が可能になります。
耐キャスター、車イスOK、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、床暖房対応可、ホットカーペット対応、ワックス不要、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC、抗菌

用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材2.7mmMDF+植林木合板工法合板捨て貼工法用表面仕上げ特殊加工化粧シート、UV抗菌耐摩耗塗装仕上げ内容量1ケース(6枚)
注意
※他シリーズの商品とつなげて施工することはできません。
※フロア1枚1枚の表情が異なります。必ず仮置きし、隣合う板の木目・色調をご確認のうえ施工してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
440621496F LLK-TF-12チョークドオーク
37,000
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
440621586G LLK-TF-12ビンテージオーク
37,000
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
440621766J LLK-TF-12グランドウォールナット
37,000
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
440621676H LLK-TF-12ブライトベカン
37,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする