曜日別特売

タフテクトA

タフテクトA - YKK APタフテクトA - YKK APタフテクトA - YKK APタフテクトA - YKK APタフテクトA - YKK APタフテクトA - YKK APタフテクトA - YKK APタフテクトA - YKK AP

木材のテクスチャーをリアルに再現し、ウッディーな空間を演出します。
異なる個性を持つ表情豊かな4種類から選べます。
耐キャスター、車イスOK、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、床暖房対応可、ホットカーペット対応、ワックス不要、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC、抗菌

用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材2.7mmMDF+植林木合板工法合板捨て貼工法用表面仕上げオレフィンシート、表面強化処理被膜内容量1ケース(6枚)
注意
※他シリーズの商品とつなげて施工することはできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44062185F3 LLK-TA-12ホワイト
33,000
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
44062194F6 LLK-TA-12クリア
33,000
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
44062210NF LLK-TA-12ブラウン
33,000
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
44062219N4 LLK-TA-12ダーク
33,000
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする