4連フレーム リアン L判ハーフ

4連フレーム リアン L判ハーフ - 万丈4連フレーム リアン L判ハーフ - 万丈4連フレーム リアン L判ハーフ - 万丈4連フレーム リアン L判ハーフ - 万丈4連フレーム リアン L判ハーフ - 万丈4連フレーム リアン L判ハーフ - 万丈4連フレーム リアン L判ハーフ - 万丈4連フレーム リアン L判ハーフ - 万丈

チェキ・トレカ・L判ハーフ対応、4連フレーム リアン L判ハーフ。
各フレームには2枚の透明板が入っており、最大65×91mmまでのサイズを、表裏あわせて8面で飾ることができます。じゃばら式なので、コンパクトに折り畳めます。

仕様透明樹脂板各2枚入り(計8枚入り)、じゃばら折り畳み式、縦のみ・置きのみ寸法(mm)窓:52×82材質(本体)木製(MDF+木目シート貼り)質量(g)230外寸(mm)(折り畳み時)90×113×52、(見開き時)360×113×12内寸(mm)65×91適合サイズチェキ/L判ハーフ(64×89mm)木目材質(表面)樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44064030106877ナチュラル
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
44064039106878ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする