アイコム 特定小電力トランシーバー IC-5020

アイコム 特定小電力トランシーバー IC-5020 - ICOM(アイコム)アイコム 特定小電力トランシーバー IC-5020 - ICOM(アイコム)

免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。
同時通話に対応
一般的なトランシーバーは相手が話している間は聞くのみ。話し終わるまで、こちらから話すことはできません。しかし、IC-5020は同時通話に対応。電話のように話す/聞くが同時にできるため、スムーズな会話ができます。クレーン作業など、シビアなコミュニケーションが必要な現場で威力を発揮します。
秘話機能搭載
通話の秘匿性を高める秘話機能を新たに搭載。通話内容が第三者に漏れにくくなります。
コンパンダ機能
ノイズを低減するコンパンダ機能を搭載。雑音を抑え、話す言葉だけをクリアに浮かびあがらせます。
その他の機能
送信出力切り替え機能
LEDとブザーで知らせるLowバッテリー警告機能
誤動作を防ぐロック機能
送信出力切り替え機能 など

付属品
バッテリーパック(BP-304A)/キャリングケース(LC-196)/取扱説明書/保証書
※充電器は、付属していません。充電器(BC-256)と充電器の電源(BC-228、またはBC-123S)を別途ご購入ください。
質量(g)約155(BP-304A装着時)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数27ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.4×95.5×26(BP-304A装着時、突起物を除く)電源電圧(V)DC3.7±10%通信方式複信防塵防水性能IP67送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)スピーカー出力(mW)10以上(負荷インピーダンス33Ωにて10%歪率時)内容量1台
注意
※充電器・イヤホンマイク等は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44362686IC-5020
オープン
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする