アイコム製の国際VHFトランシーバーです。
※使用には第三級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。
握りやすいボディと大きなボタンによる、快適な操作
スリムボディに大きなボタンを配置することで、快適な操作を実現しました。フィッシングやセーリングの最中でも、手袋をつけたまま操作ボタンを押しやすく、急な呼びかけにもすぐに応答できるので安心です。
騒音下でも聞き取りやすい大音量
約700mWの大音量スピーカーを搭載。騒がしい船上でも、受信音声が聞き取りやすくなっています
アクアクェイク(R)機能搭載
一定の低音を出すことでスピーカーグリル内にたまった水滴を吹き飛ばす、アクアクェイク機能を搭載。雨や波などで濡れてしまっても、常にクリアな受信音で運用することができます。
バッテリーの持続時間
BP-269 12時間程度
付属品バッテリーパック(BP-296)/急速充電器(BC-235)/ACアダプター(BC-217S)/ハンドストラップ/ベルトクリップ /アンテナ /取扱説明書/申請書類一式/保証書質量(g)約293 (BP-296/アンテナ/ベルトクリップを含む)種類国際VHFトランシーバー使用温度範囲(℃)-20~+60チャンネル数64ch(国際チャンネル)+10ch(ウェザーチャンネル)(受信のみ)※ウェザーチャンネルは米国で運用されているサービスのため、日本の海域、および近海では受信できません。感度スケルチ:-12dBμ Typ.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.7×140.5×38.7連続使用時間(時間)約12消費電流(mA)3.7V時:約400 (受信最大出力時:内蔵スピーカー)/約200 (受信最大出力時:外部スピーカー)消費電流(A)3.7V時:約2.6 (5W送信時)/1.0 (1W送信時)周波数範囲(MHz)送信 156.025~157.425、受信 156.300~163.275(ウェザーチャンネル含む)防塵防水性能IP57送信出力5W、1Wスピーカー出力(mW)内部700以上(負荷8Ω、10%歪時)、外部300以上(負荷4Ω、10%歪時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)アンテナ:50(不平衡)受信感度-12dBμ Typ. (12dB SINAD時)変調方式リアクタンス変調電波型式F3E内容量1台