アイコム製の国際VHFトランシーバーです。
※使用には第三級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。
最高水準の防水性能
コンパクトボディーに高性能、最高水準の防水性能、IPX8を実現。
コンパクト&スリムなデザイン
手に持ちやすいコンパクトなボディでシャープなシルエットボディで、ホールド性の高いサイドグリップで片手で各種操作が可能です。
バッテリーの持続時間
BP-269 16時間程度
付属品バッテリーパック(BP-245H)/急速充電器(BC-210)/ACアダプター(BC-213S)/ハンドストラップ/ベルトクリップ /アンテナ /取扱説明書/申請書類一式/保証書質量(g)約320(バッテリーパック、アンテナ、ベルトクリップを含む)種類国際VHFトランシーバー使用温度範囲(℃)-20~+60チャンネル数57ch(国際チャンネル)+10ch(ウェザーチャンネル)(受信のみ)※ウェザーチャンネルは米国で運用されているサービスのため、日本の海域、および近海では受信できません。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.5×125×30連続使用時間(時間)約22※付属のリチウムイオンバッテリーパック使用(送信出力 5W/送信5:受信5:待ち受け90)時周波数範囲(MHz)国際チャンネル(INT) : 送信 156.025~157.425、受信 156.300~162.025、ウェザーチャンネル(WX) : 受信 161.650~163.275バッテリー容量(Ah)2.25防塵防水性能IPX8送信出力5W、3W、1Wインピーダンス(Ω)空中線:50受信感度-13dBμ(12dB SINAD)電波型式F3E内容量1台