曜日別特売

ポリダクト

ポリダクト - 日新化学ポリダクト - 日新化学ポリダクト - 日新化学ポリダクト - 日新化学

加温機から温風をハウスの隅々まで行き渡らせるためのポリエチレン(PE)のチューブロールです。
温風ダクト用以外にも、密閉された空間への送風ダクトとして、精米機からもみがらを排出する用途として等、様々な利用方法があります。

用途
長尺物用のポリ袋/ポリチューブです。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
注意
※常時受取可能でかつ看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場(農園などを含む)、資材置き場、大型トラックが入れない場所、淡路島などへの配送は不可です。
※運送会社が地図情報などで予め配達可能かどうかを判断しますので情報が古い場合などは事前にお知らせ頂くとスムーズです。
※法人ではないと判断された場合や再配達となった際には追加料金が発生する場合がございますので予めご注意下さい。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
直径(Φmm)
長さ(m)
折幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
440963970.1×1100×100m1袋(1本)0.17011001100
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
440964060.1×1100×50m1セット(2本)0.1701501100
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
440964150.1×1000×100m1袋(1本)0.16371001000
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
440964240.1×1000×50m1セット(2本)0.1637501000
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
440964400.1×900×100m1袋(1本)0.1574100900
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月15日
440964490.1×900×50m1セット(2本)0.157450900
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
440964580.1×800×100m1セット(2本)0.1510100800
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
440964670.1×750×100m1セット(2本)0.1478100750
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
440964760.1×630×100m1セット(2本)0.1402100630
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
440964850.1×630×50m1セット(2本)0.140250630
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
440964940.1×600×100m1セット(2本)0.1383100600
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
440965100.1×500×100m1セット(2本)0.1319100500
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
440965190.1×475×100m1セット(2本)0.1303100475
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
440965280.1×450×100m1セット(2本)0.1287100450
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
440965370.1×400×100m1セット(2本)0.1255100400
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月3日
440965460.1×320×100m1セット(2本)0.1204100320
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月下旬
440965550.1×300×100m1セット(2本)0.1192100300
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月下旬
440965640.07×475×200m1セット(2本)0.07303200475
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
440965800.07×400×200m1セット(2本)0.07255200400
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
440965890.07×300×200m1セット(2本)0.07192200300
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
440965980.07×250×200m1セット(2本)0.07160200250
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
440966070.05×400×200m1セット(2本)0.05255200400
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
440966160.05×350×200m1セット(2本)0.05223200350
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
440966250.05×300×200m1セット(2本)0.05192200300
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする