曜日別特売

フルハイビジョン録画対応、長時間1回録画用ブルーレイディスク

フルハイビジョン録画対応、長時間1回録画用ブルーレイディスク - Verbatim(バーベイタム)

録画用ブルーレイディスク。地デジ360分、BSデジタル260分の長時間録画に対応しています。
ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応。お好みのレーベル作成が可です。
スピンドルケース20枚入り

仕様(ケース)スピンドル(レーベル)ホワイトタイプ(記録回数)1回のみ対応(レーベル)インクジェットプリンタ速度(記録)1-4倍速入数20枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)50内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44105890VBR260YP20SV1
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする