Verbatim(バーベイタム)
DVD-R 1回録画用120分キネアールデザイン
映画の映写機のフィルムをイメージしたレーベル「キネアールデザイン」のDVD-Rです。1回録画用120分。
書き込み速度最大16倍、CPRM対応ディスクでデジタル放送録画にも対応しています。
色
(レーベル)キネアールデザイン
タイプ
(記録回数)1回のみ
速度
記録:1-16(倍)
録画時間
120分(標準)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CPRM対応
対応
内容量
1パック
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44105908
VHR12JC10V1
5mm透明ケース
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
44105917
VHR12JC50SV1
スピンドル
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください