曜日別特売

iPhone14用 耐衝撃 デザインクリア背面ケース(DE2柄)

iPhone14用 耐衝撃 デザインクリア背面ケース(DE2柄) - エアージェイiPhone14用 耐衝撃 デザインクリア背面ケース(DE2柄) - エアージェイiPhone14用 耐衝撃 デザインクリア背面ケース(DE2柄) - エアージェイiPhone14用 耐衝撃 デザインクリア背面ケース(DE2柄) - エアージェイiPhone14用 耐衝撃 デザインクリア背面ケース(DE2柄) - エアージェイiPhone14用 耐衝撃 デザインクリア背面ケース(DE2柄) - エアージェイiPhone14用 耐衝撃 デザインクリア背面ケース(DE2柄) - エアージェイiPhone14用 耐衝撃 デザインクリア背面ケース(DE2柄) - エアージェイ

再利用可能なエコパッケージに入った本商品は「耐衝撃性クリアタイプ」のスマートフォン背面ケースです。
丈夫なTPU素材で落下などの衝撃から大切なiPhoneをしっかりまもります。また、TUP素材は柔らかくケース装着時に端末自体を傷つけにくい利点もあります。

材質TPU(柄特徴)【DE2】クリアケースにアニマルペイント模様タイプケース型素材TPE、TPU、PCRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44106136AC-P22-DE233.5iPhone14
2,346
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
44106145AC-P22P-DE232.5iPhone14Pro
2,346
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
44106154AC-P22X-DE240iPhone14Plus
2,346
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
44106319AC-P22PX-DE238iPhone14ProMax
2,346
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする