曜日別特売

iPhone グラデーションカバーケース ストロベリー×ミント

iPhone グラデーションカバーケース ストロベリー×ミント - エアージェイiPhone グラデーションカバーケース ストロベリー×ミント - エアージェイiPhone グラデーションカバーケース ストロベリー×ミント - エアージェイiPhone グラデーションカバーケース ストロベリー×ミント - エアージェイiPhone グラデーションカバーケース ストロベリー×ミント - エアージェイ

再利用可能なエコパッケージに入った本商品は「耐衝撃性クリアタイプ」のスマートフォン背面ケースです。
カラフルなグラデーションがおしゃれなバックカバーケース。フレームは丈夫なTPU素材で、衝撃から全方位をガードし大切なiPhoneを守ります。

材質TPU(柄特徴)【NC4】ストロベリー×ミント グラデーションタイプケース型素材PC、TPURoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44106206AC-P22P-NC432iPhone14Pro
2,346
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
44106215AC-P22X-NC436iPhone14Plus
2,346
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
44106224AC-P22PX-NC436.5iPhone14ProMax
2,346
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
44106197AC-P22-NC431iPhone14
2,346
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする