曜日別特売

16チャンネル ペンタブリッド 5M-N/1080P 1U アナログレコーダー

16チャンネル ペンタブリッド 5M-N/1080P 1U アナログレコーダー - Dahua(ダーファ・テクノロジー)
仕様(圧縮方式)SmartH.265+;H.265;SmartH.264+;H.264質量(kg)1.8消費電力(W)15以下(HDD無し)電源AC100-240V、50±2%Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×289.4×55対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)対応HDD2SATAポート、最大16TB解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP互換性ONVIFOS産業用グレードプロセッサー保管温度(℃)-10~+55ネットワークタイプ1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45)プロトコルHTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;P2P各種認証CE:CE、LVD:EN62368-1、CE-EMC:EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN55032、EN50130、EN55024、FCC:Part15SubpartB動作湿度(%RH)10~90対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1PortUSB2(全面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)内容量1台
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44097465DH-XVR5216AN-I3-16P
オープン
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする