仕様(圧縮方式)AIコード;H.265+;H.265;H.264+;H.264質量(kg)0.49消費電力(W)4以下電源DC12V、1.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204.6×210.9×45.6対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)非対応HDD1SATAポート、最大16TB解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP互換性ONVIFOS産業用プロセッサ保管温度(℃)-10~+55ネットワークタイプ1(10/100Mbpsイーサネットポート、RJ-45)プロトコルHTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;P2P各種認証FCC:Part15SubpartB、CE:CE-LVD:EN60950-1/IEC60950-1、CE-EMC:EN61000-3-2;EN61000-3-3;EN55032;EN50130;EN55024動作湿度(%RH)10~90対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1PortUSB2USBポート(USB2.0)内容量1台