曜日別特売

1U 8ポートPoE ネットワークレコーダー

1U 8ポートPoE ネットワークレコーダー - Dahua(ダーファ・テクノロジー)1U 8ポートPoE ネットワークレコーダー - Dahua(ダーファ・テクノロジー)
仕様(圧縮方式)Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG質量(kg)2.57消費電力(W)10以下(HDD無し)電源AC 100V-240 V, 47-63 Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×329.4×53対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(PoE)対応解像度最大32MP互換性ONVIF動作湿度(%)10~93OS産業用プロセッサ保管温度(℃)-10~+55ネットワークタイプ1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45)対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1PortUSB2USBポート(USB2.0×1、USB3.0×1)内容量1台
注意
※個人宅配送不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チャンネル数
HDD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44097560DHI-NVR5208-8P-EI8チャンネル2SATAⅢポート、最大16TB
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
44097535DHI-NVR5216-8P-EI16チャンネル2SATAポート、最大16TB
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする