曜日別特売

防水ワイヤレススピーカー

防水ワイヤレススピーカー - NAGAOKA防水ワイヤレススピーカー - NAGAOKA防水ワイヤレススピーカー - NAGAOKA防水ワイヤレススピーカー - NAGAOKA防水ワイヤレススピーカー - NAGAOKA防水ワイヤレススピーカー - NAGAOKA防水ワイヤレススピーカー - NAGAOKA防水ワイヤレススピーカー - NAGAOKA

防水等級IPX7に対応した、充電式のBluetoothワイヤレススピーカーです。
スマートフォンなどのBluetooth対応機器と接続し音楽の再生が可能な他、本体にMicroSDカードスロットを搭載し、MP3などの音楽ファイルの再生にも対応します。
またAUX入力端子を備え、有線出力に対応した再生機器と接続し、外部スピーカーとしても使用出来ます。※AUX接続時には防水機能は無効となります。
約2時間の充電で最大15時間の音楽再生が可能な他、本体にマイクも内蔵し、ハンズフリー通話にも対応します。
本体カラーは3色展開となっており、いずれも落ち着いたカラーリングで、キッチンやリビング、お風呂などでのくつろぎ時間をサポートします。

オーディオ出力5W連続再生時間最大15時間対応コーデックSBC充電時間(時間)約2充電端子USB TYPE-C通信可能距離(m)約10まで入力端子AUX、microSDカードスロット寸法(mm)88×75×75本体質量(g)220保証期間購入後6か月再生周波数帯域(Hz)20-20000防水保護等級IPX7Bluetooth5.1待機時間最大120時間連続通話時間(時間)最大5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
オーディオ出力
連続再生時間
防水保護等級
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44097578M311WPSPBTGR5W最大15時間IPX7220ブレイクタイムグレー
3,982
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
44097587M311WPSPNBR5W最大15時間IPX7220ノクターンブラウン
3,982
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
44097596M311WPSPANYE5W最大15時間IPX7220アフタヌーンイエロー
3,982
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする