曜日別特売

コンパクトデジタルカメラ

コンパクトデジタルカメラ - NAGAOKAコンパクトデジタルカメラ - NAGAOKAコンパクトデジタルカメラ - NAGAOKA

持ち運びに便利な、コンパクトサイズのデジタルカメラ
自動で被写体にピントをあわせるオートフォーカスに対応し、電源を入れてすぐに撮影が可能なので、撮りたい瞬間を逃さず、手軽に撮影が可能です。
4倍のデジタルズーム、手振れ軽減、タイマー撮影、フラッシュ機能(LED)など、撮影に便利な機能が搭載されており、動画の撮影にも対応します。

セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書ブラック電源リチウムイオン充電池(750mAh)本体質量(g)約137レンズF/2.8,f=4.2mm有効画素数約800万画素記録媒体SDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。総画素数812万画素ズームデジタルズーム4×解像度動画解像度/フレーム数:1920×1020/30fps、1280×720/30fps、写真解像度:56M(補間)、48M(補間)、30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、7M、5M、2M保証期間ご購入後12か月保存形式AVI(ビデオ)/JPEG(写真)充電時間(時間)約3ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯撮影距離(m)静止画:約0.1~/動画:約1.5~セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒シャッタースピード1/8000秒~1/2秒スクリーン2.7インチ手ブレ軽減機能電子式(静止画のみ)イメージセンサー1/3.2型 CMOS入出力端子USB2.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44097605MAF100
10,800
8,198
9,018(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする