SMC
ISE20 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New]
20A Seriesに微圧レンジを追加 [New]
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流(mA)
25以下
配管
ワンタッチ管継手Φ6mm
表示単位
SI単位固定
出力仕様
NPNオープンコレクタ出力
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
-0.1~1
オーダーメイド仕様
検査成績書(シリアルNo.付)添付、トレーサビリティ体系図添付、校正証明書添付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44097675
ISE20-N-M-C6L-L-X5
¥
10,010
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください