CSブラックラベル ワンポールテントUV

CSブラックラベル ワンポールテントUV - CAPTAIN STAGCSブラックラベル ワンポールテントUV - CAPTAIN STAGCSブラックラベル ワンポールテントUV - CAPTAIN STAGCSブラックラベル ワンポールテントUV - CAPTAIN STAGCSブラックラベル ワンポールテントUV - CAPTAIN STAG

快適装備をプラスしたティピー型ワンポールテント。前面には大型キャノピー、後面に出入口兼用の荷物室装備。
大人4人で使えるヘキサゴン(6角形)、インナーテントを長方形にすることで、前後に出入口兼用の荷物室を確保。
丈夫なスチール製ポールを2本使用。天井2箇所に開閉可能なベンチレーションを装備。キャリーバッグ付。

付属品ガイドロープVタイプ4本(フライ取付済)、ガイドロープ(長)2本、ガイドロープ(中)2本、ガイドロープ(短)2本、スチールペグ20本、ハンマー1本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工・撥水加工、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU3000mm)、ポール:スチールポール(粉体塗装)Φ22・Φ19mmブラック質量(g)8700寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:330×400×250、インナー:300×230×250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44099355UA-0070
40,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする