トレッカー ソロテントUV

トレッカー ソロテントUV - CAPTAIN STAGトレッカー ソロテントUV - CAPTAIN STAGトレッカー ソロテントUV - CAPTAIN STAGトレッカー ソロテントUV - CAPTAIN STAGトレッカー ソロテントUV - CAPTAIN STAGトレッカー ソロテントUV - CAPTAIN STAG

快適装備をプラスした本格的なソロテント。A式フレームに吊り下げ式インナーテントの採用で設営と撤収が簡単スピーディー。
左右にベンチレーション、インナー側面にメッシュを採用した、空気を取り入れる快適装備。
ポールの色が分かれているので、迷わず設営しやすくなっています。収納バッグ付き。

付属品ガイドロープ3本、アルミペグ10本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、バッグ1枚材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UVカット・撥水加工、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、フロア=ポリエステルOXF150D(PU3000mm)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、ポール:アルミニウム合金Φ85mmカーキ質量(g)2160寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:210×140×110、インナー:210×100×103内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44099364UA-0071
44,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする