トレッカー ツーポールロッジUV

トレッカー ツーポールロッジUV - CAPTAIN STAGトレッカー ツーポールロッジUV - CAPTAIN STAGトレッカー ツーポールロッジUV - CAPTAIN STAG

2本のポール設営簡単。クラシカルなフィルムのロッジタイプテント、吊り下げ式のインナーテント付。3~4人用

付属品ガイドロープ、スチールペグ、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、キャリーバッグ材質幕体:ウォール=ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工、撥水加工、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF210D(PU3000mm)、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU1000mm)、ポール:スチール(粉体塗装)Φ19mmカーキ質量(g)7200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)幕体:215×285×160、インナー:200×210×150内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44099389UA-0067
70,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする